Startseite

S & P ITALIA SPA - SPI5130102600 CMT/2-140/050 0,25KW LG - 5130102600

KopierenKopieren
S & P ITALIA SPA - SPI5130102600 CMT/2-140/050 0,25KW LG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff des Gehäuses - Stahl

  • Luftmenge bei 200 Pa (statisch) - 798 m³/h

  • Ausführung Gebläserad - nach vorn gebogen

  • Schallleistungspegel bei 63 Hz - 46 dB

  • Eintouriger Motor einstellbar mit - Frequenz

Packung

  • 1 ST

EAN

8413893050274

Artikelnummer

SPI5130102600

Herstellernummer

5130102600

Hersteller

SPI

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Luftmenge bei 200 Pa (statisch):

798 m³/h

Ausführung Gebläserad:

nach vorn gebogen

Schallleistungspegel bei 63 Hz:

46 dB

Eintouriger Motor einstellbar mit:

Frequenz

Anschlussspannung:

sonstige

Material Gebläserad:

Stahl

Oberflächenschutz Gehäuse:

beschichtet

Luftmenge bei 400 Pa (statisch):

650 m³/h

Oberflächenschutz Gebläserad:

sendzimirverzinkt

Frequenz:

50 Hz

Indirekter Antrieb:

nein

Motor mit fester Drehzahl:

ja

Schallleistungspegel bei 125 Hz:

57 dB

Schallleistungspegel bei 250 Hz:

68 dB

Schallleistungspegel bei 1000 Hz:

73 dB

Inline:

nein

Schallleistungspegel bei 500 Hz:

71 dB

Schallleistungspegel bei 2000 Hz:

77 dB

Schallleistungspegel bei 4000 Hz:

73 dB

Schallleistungspegel bei 8000 Hz:

71 dB

Mit Arbeitsschalter:

nein

Mit thermischem Überlastschutz:

nein

Rückschlagklappe:

ohne

Drehzahl Motor (nominal) U/min:

3000 2-polig

Geeignet für Außeneinsatz:

ja

Ventilatore centrifugo a semplice aspirazione di aria calda temperatura massima 110°C. Costruito in lamiera di acciio trattata con verniciatura epossidica-poliestere anticorrosiva, girante a pale avanti in lamiera d'acciio zincato, equilibrata dinamicamenta. Motore trifase a 2 poli