Startseite

S & P ITALIA SPA - SPI5130104200 CMT/2-160/060 0,37KW LG - 5130104200

KopierenKopieren
S & P ITALIA SPA - SPI5130104200 CMT/2-160/060 0,37KW LG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff des Gehäuses - Stahl

  • Luftmenge bei 200 Pa (statisch) - 1323.77 m³/h

  • Ausführung Gebläserad - nach vorn gebogen

  • Schallleistungspegel bei 63 Hz - 48 dB

  • Eintouriger Motor einstellbar mit - Frequenz

Packung

  • 1 ST

EAN

8413893049940

Artikelnummer

SPI5130104200

Herstellernummer

5130104200

Hersteller

SPI

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Luftmenge bei 200 Pa (statisch):

1323.77 m³/h

Ausführung Gebläserad:

nach vorn gebogen

Schallleistungspegel bei 63 Hz:

48 dB

Eintouriger Motor einstellbar mit:

Frequenz

Anschlussspannung:

sonstige

Material Gebläserad:

Stahl

Oberflächenschutz Gehäuse:

beschichtet

Luftmenge bei 600 Pa (statisch):

990 m³/h

Luftmenge bei 400 Pa (statisch):

1158.55 m³/h

Oberflächenschutz Gebläserad:

sendzimirverzinkt

Frequenz:

50 Hz

Indirekter Antrieb:

nein

Motor mit fester Drehzahl:

ja

Schallleistungspegel bei 125 Hz:

60 dB

Schallleistungspegel bei 250 Hz:

71 dB

Schallleistungspegel bei 1000 Hz:

76 dB

Inline:

nein

Schallleistungspegel bei 500 Hz:

74 dB

Schallleistungspegel bei 2000 Hz:

80 dB

Schallleistungspegel bei 4000 Hz:

75 dB

Nennstrom:

1.9 A

Schallleistungspegel bei 8000 Hz:

73 dB

Mit Arbeitsschalter:

nein

Mit thermischem Überlastschutz:

nein

Rückschlagklappe:

ohne

Drehzahl Motor (nominal) U/min:

3000 2-polig

Geeignet für Außeneinsatz:

ja

Ventilatore centrifugo a semplice aspirazione di aria calda temperatura massima 110°C. Costruito in lamiera di acciio trattata con verniciatura epossidica-poliestere anticorrosiva, girante a pale avanti in lamiera d'acciio zincato, equilibrata dinamicamenta. Motore trifase a 2 poli