S & P ITALIA SPA - SPI5130111700 CMT/4-200/080 0,25KW LG - 5130111700

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff des Gehäuses - Stahl
Luftmenge bei 200 Pa (statisch) - 1346 m³/h
Ausführung Gebläserad - nach vorn gebogen
Schallleistungspegel bei 63 Hz - 51 dB
Eintouriger Motor einstellbar mit - Frequenz
Packung
1 ST
EAN
8413893050106
Artikelnummer
SPI5130111700
Herstellernummer
5130111700
Hersteller
SPI
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Luftmenge bei 200 Pa (statisch):
1346 m³/h
Ausführung Gebläserad:
nach vorn gebogen
Schallleistungspegel bei 63 Hz:
51 dB
Eintouriger Motor einstellbar mit:
Frequenz
Anschlussspannung:
sonstige
Material Gebläserad:
Stahl
Oberflächenschutz Gehäuse:
beschichtet
Oberflächenschutz Gebläserad:
sendzimirverzinkt
Frequenz:
50 Hz
Indirekter Antrieb:
nein
Motor mit fester Drehzahl:
ja
Schallleistungspegel bei 125 Hz:
64 dB
Schallleistungspegel bei 250 Hz:
70 dB
Schallleistungspegel bei 1000 Hz:
76 dB
Inline:
nein
Schallleistungspegel bei 500 Hz:
71 dB
Schallleistungspegel bei 2000 Hz:
77 dB
Schallleistungspegel bei 4000 Hz:
73 dB
Nennstrom:
0.78 A
Schallleistungspegel bei 8000 Hz:
70 dB
Mit Arbeitsschalter:
nein
Mit thermischem Überlastschutz:
nein
Rückschlagklappe:
ohne
Drehzahl Motor (nominal) U/min:
1500 4-polig
Geeignet für Außeneinsatz:
ja