Startseite

S & P ITALIA SPA - SPI5130114100 CMT/2-225/090 1,5KW LG - 5130114100

KopierenKopieren
S & P ITALIA SPA - SPI5130114100 CMT/2-225/090 1,5KW LG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff des Gehäuses - Stahl

  • Luftmenge bei 200 Pa (statisch) - 6039.23 m³/h

  • Ausführung Gebläserad - nach vorn gebogen

  • Schallleistungspegel bei 63 Hz - 56 dB

  • Luftmenge bei 1000 Pa (statisch) - 3994.42 m³/h

Packung

  • 1 ST

EAN

8413893049674

Artikelnummer

SPI5130114100

Herstellernummer

5130114100

Hersteller

SPI

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Luftmenge bei 200 Pa (statisch):

6039.23 m³/h

Ausführung Gebläserad:

nach vorn gebogen

Schallleistungspegel bei 63 Hz:

56 dB

Luftmenge bei 1000 Pa (statisch):

3994.42 m³/h

Eintouriger Motor einstellbar mit:

Frequenz

Anschlussspannung:

sonstige

Material Gebläserad:

Stahl

Oberflächenschutz Gehäuse:

beschichtet

Luftmenge bei 600 Pa (statisch):

5016.82 m³/h

Luftmenge bei 400 Pa (statisch):

5528.02 m³/h

Oberflächenschutz Gebläserad:

sendzimirverzinkt

Frequenz:

50 Hz

Indirekter Antrieb:

nein

Luftmenge bei 800 Pa (statisch):

4505.62 m³/h

Luftmenge bei 10000 Pa (statisch):

6550.43 m³/h

Motor mit fester Drehzahl:

ja

Schallleistungspegel bei 125 Hz:

67 dB

Schallleistungspegel bei 250 Hz:

78 dB

Schallleistungspegel bei 1000 Hz:

83 dB

Inline:

nein

Schallleistungspegel bei 500 Hz:

81 dB

Schallleistungspegel bei 2000 Hz:

87 dB

Schallleistungspegel bei 4000 Hz:

83 dB

Nennstrom:

3.4 A

Schallleistungspegel bei 8000 Hz:

81 dB

Mit Arbeitsschalter:

nein

Mit thermischem Überlastschutz:

nein

Rückschlagklappe:

ohne

Drehzahl Motor (nominal) U/min:

3000 2-polig

Geeignet für Außeneinsatz:

ja

Ventilatore centrifugo a semplice aspirazione di aria calda temperatura massima 150°C. Costruito in lamiera di acciio trattata con verniciatura epossidica-poliestere anticorrosiva, girante a pale avanti in lamiera d'acciio zincato, equilibrata dinamicamenta. Motore trifase a poli