S & P ITALIA SPA - SPI5130116600 CMT/4-250/100 1,1KW LG - 5130116600

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff des Gehäuses - Stahl
Luftmenge bei 200 Pa (statisch) - 3728 m³/h
Ausführung Gebläserad - nach vorn gebogen
Schallleistungspegel bei 63 Hz - 56 dB
Eintouriger Motor einstellbar mit - Frequenz
Packung
1 ST
EAN
8413893049704
Artikelnummer
SPI5130116600
Herstellernummer
5130116600
Hersteller
SPI
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Luftmenge bei 200 Pa (statisch):
3728 m³/h
Ausführung Gebläserad:
nach vorn gebogen
Schallleistungspegel bei 63 Hz:
56 dB
Eintouriger Motor einstellbar mit:
Frequenz
Anschlussspannung:
sonstige
Material Gebläserad:
Stahl
Oberflächenschutz Gehäuse:
beschichtet
Luftmenge bei 400 Pa (statisch):
2796 m³/h
Oberflächenschutz Gebläserad:
sendzimirverzinkt
Frequenz:
50 Hz
Indirekter Antrieb:
nein
Motor mit fester Drehzahl:
ja
Schallleistungspegel bei 125 Hz:
69 dB
Schallleistungspegel bei 250 Hz:
75 dB
Schallleistungspegel bei 1000 Hz:
81 dB
Inline:
nein
Schallleistungspegel bei 500 Hz:
76 dB
Schallleistungspegel bei 2000 Hz:
82 dB
Schallleistungspegel bei 4000 Hz:
78 dB
Nennstrom:
2.6 A
Schallleistungspegel bei 8000 Hz:
75 dB
Mit Arbeitsschalter:
nein
Mit thermischem Überlastschutz:
nein
Rückschlagklappe:
ohne
Drehzahl Motor (nominal) U/min:
1500 4-polig
Geeignet für Außeneinsatz:
ja