Startseite

S & P ITALIA SPA - SPI5130202400 CMB/2-120/050 0,09KW LG - 5130202400

KopierenKopieren
S & P ITALIA SPA - SPI5130202400 CMB/2-120/050 0,09KW LG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff des Gehäuses - Stahl

  • Luftmenge bei 200 Pa (statisch) - 423 m³/h

  • Ausführung Gebläserad - nach vorn gebogen

  • Eintouriger Motor einstellbar mit - elektronisch

  • Anschlussspannung - 1x 230 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8413893050168

Artikelnummer

SPI5130202400

Herstellernummer

5130202400

Hersteller

SPI

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Luftmenge bei 200 Pa (statisch):

423 m³/h

Ausführung Gebläserad:

nach vorn gebogen

Eintouriger Motor einstellbar mit:

elektronisch

Anschlussspannung:

1x 230 V

Material Gebläserad:

Stahl

Oberflächenschutz Gehäuse:

beschichtet

Luftmenge bei 400 Pa (statisch):

245 m³/h

Oberflächenschutz Gebläserad:

sendzimirverzinkt

Frequenz:

50 Hz

Indirekter Antrieb:

nein

Motor mit fester Drehzahl:

ja

Inline:

nein

Mit Arbeitsschalter:

nein

Mit thermischem Überlastschutz:

nein

Rückschlagklappe:

ohne

Drehzahl Motor (nominal) U/min:

3000 2-polig

Geeignet für Außeneinsatz:

nein

Ventilatore centrifugo a semplice aspirazione di aria calda temperatura massima 80°C. Costruito in lamiera di acciio trattata con verniciatura epossidica-poliestere anticorrosiva, girante a pale avanti in lamiera d'acciio zincato, equilibrata dinamicamenta. Motore monofase a 2 poli