S & P ITALIA SPA - SPI5131013400 EP-3 N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8413893136800
Artikelnummer
SPI5131013400
Herstellernummer
5131013400
Hersteller
SPI
Aerotermo portatile per il riscaldament di locali commerciali ed industriali o per impieghi di asciugatura di prodotti. Protezione IP24. Fabbricati con robusta struttura in lamiera verniciata. Pratica maniglia per il trasporto. Ventilatore elicoidale silenzioso. Commutatore con 3 posizioni di ventilazione-riscaldamento (solo ventilazione; ventilazione/ riscaldamento con bassa potenza e ventilazio-ne/riscaldamento massima potenza). ΩTermostato che permette di mantenere la temperatura desiderata nel locale. Interruttore posteriore che attiva il termostato per la regolazionedel ventilatore e la resistenza o solo la resistenza con il ventilatore in funzionamento permanente. Protezione termica che scollega automaticamen-te l’apparecchio in caso di surriscaldamento.Pulsante di riarmo manuale (RESET) che lo collega nuovamente.