Startseite

S & P ITALIA SPA - SPI5201420600 HCM-180N - 5201420600

KopierenKopieren
S & P ITALIA SPA - SPI5201420600 HCM-180N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - weiß

  • Volumenstrom - 600 m³/h

  • Drehzahl - 2000 1/min

  • Netzfrequenz - 50 Hz

  • Bemessungsspannung - 230 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8413893128904

Artikelnummer

SPI5201420600

Herstellernummer

5201420600

Hersteller

SPI

Farbe:

weiß

Volumenstrom:

600 m³/h

Drehzahl:

2000 1/min

Netzfrequenz:

50 Hz

Bemessungsspannung:

230 V

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Verschlussklappe:

elektrisch

Ventilatori elicoidali per installazione a vetro o parete, con corpo in ABS, serranda a sovrapressione incorporata, rete di protezione in aspirazione e scarico, motore 230V-50Hz, classe B, IPX4, Classe II, con protezione termica tramite fusibile.