S & P ITALIA SPA - SPI5201421400 HCM-225N - 5201421400

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - weiß
Volumenstrom - 900 m³/h
Drehzahl - 1700 1/min
Netzfrequenz - 50 Hz
Bemessungsspannung - 230 V
Packung
1 ST
EAN
8413893128881
Artikelnummer
SPI5201421400
Herstellernummer
5201421400
Hersteller
SPI
Farbe:
weiß
Volumenstrom:
900 m³/h
Drehzahl:
1700 1/min
Netzfrequenz:
50 Hz
Bemessungsspannung:
230 V
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Verschlussklappe:
elektrisch
Ventilatori elicoidali per installazione a vetro o parete, con corpo in ABS, serranda a sovrapressione incorporata, rete di protezione in aspirazione e scarico, motore 230V-50Hz, classe B, IPX4, Classe II, con protezione termica tramite fusibile.