Startseite

S & P ITALIA SPA - SPI5201466900 HV-300 RC - 5201466900

KopierenKopieren
S & P ITALIA SPA - SPI5201466900 HV-300 RC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - weiß

  • Volumenstrom - 1100 m³/h

  • Ausführung - Be- und Entlüftung

  • Drehzahl - 1157.45 1/min

  • Schutzart (IP) - IPX4

Packung

  • 1 ST

EAN

8413893088420

Artikelnummer

SPI5201466900

Herstellernummer

5201466900

Hersteller

SPI

Farbe:

weiß

Volumenstrom:

1100 m³/h

Ausführung:

Be- und Entlüftung

Drehzahl:

1157.45 1/min

Schutzart (IP):

IPX4

Netzfrequenz:

50 Hz

Bemessungsspannung:

230 V

Mediumtemperatur:

45...45 °C

Nennweite:

368 mm

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Verschlussklappe:

elektrisch

VEntilatore elicoidale da vetro o parete, azionamento con radio controllo remoto.