Startseite

S & P ITALIA SPA - SPI5201476800 HV-150 A - 5201476800

KopierenKopieren
S & P ITALIA SPA - SPI5201476800 HV-150 A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Aufputz

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Farbe - weiß

  • Netzfrequenz - 50 Hz

  • Volumenstrom - 225 m³/h

Packung

  • 1 ST

EAN

8413893071064

Artikelnummer

SPI5201476800

Herstellernummer

5201476800

Hersteller

SPI

Montageart:

Aufputz

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Farbe:

weiß

Netzfrequenz:

50 Hz

Volumenstrom:

225 m³/h

Bemessungsspannung:

230 V

Richtung:

Entlüftung

Nenndurchmesser:

150 mm

Ventilatori elicoidali per l’installazione di parete o di vetro con corpo in materiale plastico ABS, serranda di non ritorno incorporata e motori monofase 230V 50Hz, IPX4 Classe II. 3 Posizioni: • Fermo - Serranda chiusa • Fermo - Serranda aperta • Marcia in estrazione. Funzionamento con controllo remoto CR-150, fornito come accessorio