S & P ITALIA SPA - SPI5201503900 HVE-230 RC - 5201503900

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - weiß
Volumenstrom - 489 m³/h
Ausführung - Be- und Entlüftung
Drehzahl - 1142 1/min
Schutzart (IP) - IPX4
Packung
1 ST
EAN
8413893097187
Artikelnummer
SPI5201503900
Herstellernummer
5201503900
Hersteller
SPI
Farbe:
weiß
Volumenstrom:
489 m³/h
Ausführung:
Be- und Entlüftung
Drehzahl:
1142 1/min
Schutzart (IP):
IPX4
Netzfrequenz:
50 Hz
Bemessungsspannung:
230 V
Mediumtemperatur:
45...45 °C
Nennweite:
367 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Verschlussklappe:
elektrisch