Startseite

S & P ITALIA SPA - SPI5201504700 HVE-230 A - 5201504700

KopierenKopieren
S & P ITALIA SPA - SPI5201504700 HVE-230 A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - weiß

  • Volumenstrom - 489 m³/h

  • Ausführung - Be- und Entlüftung

  • Drehzahl - 1142 1/min

  • Schutzart (IP) - IPX4

Packung

  • 1 ST

EAN

8413893097149

Artikelnummer

SPI5201504700

Herstellernummer

5201504700

Hersteller

SPI

Farbe:

weiß

Volumenstrom:

489 m³/h

Ausführung:

Be- und Entlüftung

Drehzahl:

1142 1/min

Schutzart (IP):

IPX4

Netzfrequenz:

50 Hz

Bemessungsspannung:

230 V

Mediumtemperatur:

45...45 °C

Nennweite:

367 mm

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Verschlussklappe:

elektrisch

Ventilatore elicoidale da incasso.