Startseite

S & P ITALIA SPA - SPI5210205000 DECOR-300 CR - 5210205000

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Wand-/Rohranbau

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Farbe - weiß

  • Netzfrequenz - 50 Hz

  • Volumenstrom - 280 m³/h

Packung

  • 4 ST

EAN

8413893106162

Artikelnummer

SPI5210205000

Herstellernummer

5210205000

Hersteller

SPI

Montageart:

Wand-/Rohranbau

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Farbe:

weiß

Netzfrequenz:

50 Hz

Volumenstrom:

280 m³/h

Bemessungsspannung:

230 V

Schutzart (IP):

IP44

Zusammenstellung:

mit einstellbarem Verzögerungsschalter

Nenndurchmesser:

148 mm

Ventilatori elicoidali extrapiatti, con serranda anti-ritorno incorporata; portata di circa 300 m3/h, spia luminosa di funzionamento e motore 230V 50Hz, Classe II, IP44, con protezione termica per temperatura di esercizio fino a 40°C. Con Spia luminosa eSerranda antiritorno

Ein S & P ITALIA SPA Produkt

Entdecken Sie die S & P ITALIA SPA-Serie