S & P ITALIA SPA - SPI5210424700 SILENT-200 CZ - 5210424700

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Netzfrequenz - 50 Hz
Bemessungsspannung - 230 V
Montageart - Wand-/Rohranbau
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Farbe - weiß
Packung
1 ST
EAN
8413893211996
Artikelnummer
SPI5210424700
Herstellernummer
5210424700
Hersteller
SPI
Netzfrequenz:
50 Hz
Bemessungsspannung:
230 V
Montageart:
Wand-/Rohranbau
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Volumenstrom:
180 m³/h
Schutzart (IP):
IP45
Nenndurchmesser:
118 mm
Zusammenstellung:
Standard
Ein S & P ITALIA SPA Produkt
Entdecken Sie die S & P ITALIA SPA-Serie