Startseite

S & P ITALIA SPA - SPI5211319800 CK-60 F - 5211319800

KopierenKopieren
S & P ITALIA SPA - SPI5211319800 CK-60 F

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bauart - integriert

  • Gehäusegrundfarbe - weiß

  • Art der Luftführung - Abluftbetrieb

  • Lage des Gebläses - Motor im Gehäuse

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

Packung

  • 1 ST

EAN

8413893059765

Artikelnummer

SPI5211319800

Herstellernummer

5211319800

Hersteller

SPI

Bauart:

integriert

Gehäusegrundfarbe:

weiß

Art der Luftführung:

Abluftbetrieb

Lage des Gebläses:

Motor im Gehäuse

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Leistungsregelung:

1 Stufe

Breite:

293.5 mm

Frequenz:

50 Hz

Nennstrom:

0.7 A

Randabsaugung:

nein

Tiefe:

174 mm

Ausführung des Schalters:

sonstige

Geräuschdämpfung:

nein

Nachlaufeinstellung:

nein

Estrattori centrifughi in materiale plastico ignifugo V0 con bacinella raccogli grasso incorporata, portate fino a 625 m3/h a scarico libero, motori monofase 230V-50Hz, Classe II per installazioni a parete o per fissaggio sulla parte superiore della cappa.