Startseite

S & P ITALIA SPA - SPI5211450100 EDM-100 S - 5211450100

KopierenKopieren
S & P ITALIA SPA - SPI5211450100 EDM-100 S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Wand-/Rohranbau

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Farbe - weiß

  • Netzfrequenz - 50 Hz

  • Volumenstrom - 96.17 m³/h

Packung

  • 4 ST

EAN

8413893032652

Artikelnummer

SPI5211450100

Herstellernummer

5211450100

Hersteller

SPI

Montageart:

Wand-/Rohranbau

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Farbe:

weiß

Netzfrequenz:

50 Hz

Volumenstrom:

96.17 m³/h

Bemessungsspannung:

230 V

Schutzart (IP):

IP44

Richtung:

Entlüftung

Ausführung:

axial

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Ventilatori elicoidali con portata di circa 100 m3/h, motore 230V 50Hz, con protezione termica per temperatura di esercizio fino a 40°C. Modello base.