Startseite

S & P ITALIA SPA - SPI5211502900 TDM-100 - 5211502900

KopierenKopieren
S & P ITALIA SPA - SPI5211502900 TDM-100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Luftmenge unbelastet - 111.64 m³/h

  • Motor mit 2 Drehzahlen - nein

  • Schutzart (IP) - IPX4

  • Anschlussspannung - 230 V

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

1.018 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8413893092496

Artikelnummer

SPI5211502900

Herstellernummer

5211502900

Hersteller

SPI

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Luftmenge unbelastet:

111.64 m³/h

Motor mit 2 Drehzahlen:

nein

Schutzart (IP):

IPX4

Anschlussspannung:

230 V

Max. Lufttemperatur:

40 °C

Geeignet für elektronische Steuerung:

ja

Gleichstrommotor:

nein

Kanaldurchmesser:

99 mm

Geeignet für Traforegelung:

ja

Geeignet für Schwachstromregelung:

nein

Mit thermischem Überlastschutz:

ja

Elektrischer Anschluss:

Anschlussklemmen

Geeignet für Frequenzregelung:

nein

Gehäusedurchmesser:

99 mm

Anschluss:

Einschubende

Leistungsaufnahme:

0.02 kW

Indirekter Antrieb:

nein

Länge:

67.5 mm

Polumschaltbar:

nein

.