S & P ITALIA SPA - SPI5211506000 TDM-200

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Luftmenge unbelastet - 195.08 m³/h
Motor mit 2 Drehzahlen - nein
Schutzart (IP) - IPX4
Geeignet für elektronische Steuerung - ja
Packung
1 ST
EAN
8413893115461
Artikelnummer
SPI5211506000
Herstellernummer
5211506000
Hersteller
SPI
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Luftmenge unbelastet:
195.08 m³/h
Motor mit 2 Drehzahlen:
nein
Schutzart (IP):
IPX4
Geeignet für elektronische Steuerung:
ja
Anschlussspannung:
230 V
Kanaldurchmesser:
118 mm
Gleichstrommotor:
nein
Geeignet für Traforegelung:
ja
Geeignet für Schwachstromregelung:
nein
Max. Lufttemperatur:
40 °C
Mit thermischem Schutz:
ja
Elektrischer Anschluss:
Anschlussklemmen
Geeignet für Frequenzregelung:
nein
Durchmesser des Gehäuses:
118 mm
Luftmenge bei Druck 2:
195.08 m³/h
Anschluss:
Einschubende
Druck 3:
50 Pa
Leistungsaufnahme:
0.02 kW
Druck 2:
0 Pa
Luftmenge bei Druck 3:
16 m³/h
Indirekter Antrieb:
nein
Länge:
78 mm
Polumschaltbar:
nein