Startseite

S & P ITALIA SPA - SPI5211552400 EDM-200 C - 5211552400

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Netzfrequenz - 50 Hz

  • Bemessungsspannung - 230 V

  • Montageart - Wand-/Rohranbau

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Farbe - weiß

Packung

  • 4 ST

EAN

8413893080202

Artikelnummer

SPI5211552400

Herstellernummer

5211552400

Hersteller

SPI

Netzfrequenz:

50 Hz

Bemessungsspannung:

230 V

Montageart:

Wand-/Rohranbau

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Farbe:

weiß

Volumenstrom:

180 m³/h

Schutzart (IP):

IP44

Nenndurchmesser:

118.4 mm

Zusammenstellung:

Standard

Ventilatori elicoidali con portata di circa 180 m3/h con motore 230V 50Hz, IP44, Classe II, con protezione termica per temperatura di esercizio fino a 40°C.