Startseite

S & P ITALIA SPA - SPI5211565600 ECO-500 - 5211565600

KopierenKopieren
S & P ITALIA SPA - SPI5211565600 ECO-500

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bauart - integriert

  • Gehäusegrundfarbe - weiß

  • Art der Luftführung - Abluftbetrieb

  • Leistungsregelung - 1 Stufe

  • Lage des Gebläses - Motor im Gehäuse

Packung

  • 1 ST

EAN

8413893103321

Artikelnummer

SPI5211565600

Herstellernummer

5211565600

Hersteller

SPI

Bauart:

integriert

Gehäusegrundfarbe:

weiß

Art der Luftführung:

Abluftbetrieb

Leistungsregelung:

1 Stufe

Lage des Gebläses:

Motor im Gehäuse

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Breite:

315 mm

Frequenz:

50 Hz

Nennstrom:

0.4 A

Randabsaugung:

nein

Spannung:

230...230 V

Tiefe:

132 mm

Ausführung des Schalters:

sonstige

Werkstoff des Fettfilters:

sonstige

Geräuschdämpfung:

nein

Nachlaufeinstellung:

nein

+Estrattore centrifugo costruito in metallo e protetti con verniciatura epossidica, con bacinella raccogli grasso incorporata, portate fino a 480 m3/h a scarico libero, motori monofase 230V-50Hz, Classe I con messa a terra.