S & P ITALIA SPA - SPI5211800700 MBE-100/04B - 5211800700

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - rund
Leistung - 0...0 kW
Werkstoff des Gehäuses - Stahl
Min. Luftmenge - 50 m³/h
Steuerung - sonstige
Packung
1 ST
EAN
8413893071637
Artikelnummer
SPI5211800700
Herstellernummer
5211800700
Hersteller
SPI
Ausführung:
rund
Leistung:
0...0 kW
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Min. Luftmenge:
50 m³/h
Steuerung:
sonstige
Ausführung Temperaturregler:
ohne
Nenndurchmesser Kanal:
100 mm
Mit Überhitzungsschutz:
ja
Schutzart (IP):
IP43
Reset Heißlaufschutz:
eingebaut
Störungsüberwachung:
nein
Länge:
400 mm