S & P ITALIA SPA - SPI5211801500 MBE-125/12B - 5211801500

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - rund
Leistung - 0...0 kW
Werkstoff des Gehäuses - Stahl
Min. Luftmenge - 70 m³/h
Steuerung - sonstige
Packung
1 ST
EAN
8413893071644
Artikelnummer
SPI5211801500
Herstellernummer
5211801500
Hersteller
SPI
Ausführung:
rund
Leistung:
0...0 kW
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Min. Luftmenge:
70 m³/h
Steuerung:
sonstige
Ausführung Temperaturregler:
ohne
Nenndurchmesser Kanal:
125 mm
Mit Überhitzungsschutz:
ja
Schutzart (IP):
IP43
Reset Heißlaufschutz:
eingebaut
Störungsüberwachung:
nein
Länge:
400 mm