S & P ITALIA SPA - SPI5226633500 COR-F-1000 N - 5226633500

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Lüfterstellungen - 2
Max. Türbreite - 1.08 m
Max. Montagehöhe (Ablufthöhe) - 3 m
Max. Luftmenge - 1400 m³/h
Ausführung - freihängend
Packung
1 ST
EAN
8413893183620
Artikelnummer
SPI5226633500
Herstellernummer
5226633500
Hersteller
SPI
Anzahl der Lüfterstellungen:
2
Max. Türbreite:
1.08 m
Max. Montagehöhe (Ablufthöhe):
3 m
Max. Luftmenge:
1400 m³/h
Ausführung:
freihängend
Max. Schallpegel (in 3 Meter Entfernung):
48 dB(A)
Anschlussspannung Lüfter:
230 V
Breite:
1080 mm
Max. Leistungsaufnahme der Lüfter:
100 kW
Höhe:
210 mm
Max. Stromaufnahme der Lüfter:
0.5 A
Tiefe:
250 mm
Farbe:
weiß
Kassettenausführung:
nein
Mit Betätigungsplatte:
ja
RAL-Nummer:
9003
Mit drahtloser Fernbedienung:
nein
Mit Luftfilter:
nein
Abluftmuster:
fest