S & P ITALIA SPA - SPI5226634300 COR-F-1500 N - 5226634300

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Lüfterstellungen - 2
Max. Türbreite - 1.68 m
Max. Montagehöhe (Ablufthöhe) - 3 m
Max. Luftmenge - 2700 m³/h
Ausführung - freihängend
Packung
1 ST
EAN
8413893183712
Artikelnummer
SPI5226634300
Herstellernummer
5226634300
Hersteller
SPI
Anzahl der Lüfterstellungen:
2
Max. Türbreite:
1.68 m
Max. Montagehöhe (Ablufthöhe):
3 m
Max. Luftmenge:
2700 m³/h
Ausführung:
freihängend
Max. Schallpegel (in 3 Meter Entfernung):
50 dB(A)
Anschlussspannung Lüfter:
230 V
Breite:
1686 mm
Max. Leistungsaufnahme der Lüfter:
200 kW
Höhe:
210 mm
Max. Stromaufnahme der Lüfter:
0.8 A
Tiefe:
250 mm
Farbe:
weiß
Kassettenausführung:
nein
Mit Betätigungsplatte:
ja
RAL-Nummer:
9003
Mit drahtloser Fernbedienung:
nein
Mit Luftfilter:
nein
Abluftmuster:
fest