Startseite

S & P ITALIA SPA - SPI5401273700 REB-2.5 N E (INCASSO) - 5401273700

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Unterputz

  • Farbe - weiß

  • Nennstrom - 2.5 A

  • Ausgangsspannung - 230...230 V

  • Anzahl der Phasen - 2

Packung

  • 1 ST

EAN

8413893076854

Artikelnummer

SPI5401273700

Herstellernummer

5401273700

Hersteller

SPI

Montageart:

Unterputz

Farbe:

weiß

Nennstrom:

2.5 A

Ausgangsspannung:

230...230 V

Anzahl der Phasen:

2

Leistungsregelung stufenlos:

nein

Basiselement ohne Abdeckung:

nein

Bedienungsart:

Drehknopf

Beleuchtung:

ohne

Schaltkontakt:

nein

Mit Temperatursensor:

nein

Schutzart (IP):

IP44

Regolatori di tensione elettronici, monofase, manuali.•Protetti da fusibile + fusibile di ricambio. •Protetti contro le interferenze radio in osservanza alla direttiva di compatibilità elettromagnetica 89/336/CEE. •Regolazione del minimo. •Avviamento e regolazione con lo stesso comando.