S & P ITALIA SPA - SPI5416401700 BOC-100 - 5416401700
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Luftzufuhrventil - nein
Abluftventil - nein
Mit Volumeneinstellung - nein
Selbstregulierend - nein
Zweifach verstellbar - nein
Packung
1 ST
EAN
8413893047847
Artikelnummer
SPI5416401700
Herstellernummer
5416401700
Hersteller
SPI
Luftzufuhrventil:
nein
Abluftventil:
nein
Mit Volumeneinstellung:
nein
Selbstregulierend:
nein
Zweifach verstellbar:
nein
Hoch induzierend:
nein
Mit Filter:
nein
Beschränktes Abluftmuster:
nein
Bocchetta di estrazione aria regolabile costruita in lamiera di acciaio rivestita da verniciatura epossidica di colore bianco, per applicazioni residenziali e commerciali. Mantiene la portata d’aria costante con perdite di carico comprese tra 80 e 140 Pa. Adatta per installazione a parete o a tetto. È costituita da un cono di aspirazione e da un otturatore centrale mobile che permette la regolazione della portata di estrazione. Con la bocchetta viene fornito un connettore in acciaio zincato per facilitare l’installazione.