S & P ITALIA SPA - SPI5603255000 HCBB/4-500/H-A - 5603255000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Luftmenge unbelastet - 8848.45 m³/h
Bedienung - Stromnetz
Schutzart (IP) - IP65
Werkstoff des Gehäuses - Stahl
Zeitschaltuhr - ohne
Packung
1 ST
EAN
8413893059987
Artikelnummer
SPI5603255000
Herstellernummer
5603255000
Hersteller
SPI
Luftmenge unbelastet:
8848.45 m³/h
Bedienung:
Stromnetz
Schutzart (IP):
IP65
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Zeitschaltuhr:
ohne
Hygrostat:
ohne
Max. Lufttemperatur:
70 °C
Leistungsaufnahme:
0.76 W
Anschlussspannung:
230 V
Geeignet für elektronische Steuerung:
ja
Breite:
630 mm
Mit thermischem Überlastschutz:
ja
Jalousieventil:
ohne
Mit Rückschlagklappe:
nein
Elektrischer Anschluss:
Anschlussklemmen
Höhe:
630 mm
Farbe:
schwarz
Geeignet für Traforegelung:
ja
Geeignet für Frequenzregelung:
nein
Tiefe:
150 mm