Startseite

S & P ITALIA SPA - SPI5740052500 HXBR/6-400-A - 5740052500

KopierenKopieren
S & P ITALIA SPA - SPI5740052500 HXBR/6-400-A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Luftmenge unbelastet - 3302.48 m³/h

  • Bedienung - Stromnetz

  • Schutzart (IP) - IP54

  • Werkstoff des Gehäuses - Stahl

  • Zeitschaltuhr - ohne

Packung

  • 1 ST

EAN

8413893145826

Artikelnummer

SPI5740052500

Herstellernummer

5740052500

Hersteller

SPI

Luftmenge unbelastet:

3302.48 m³/h

Bedienung:

Stromnetz

Schutzart (IP):

IP54

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Zeitschaltuhr:

ohne

Hygrostat:

ohne

Max. Lufttemperatur:

70 °C

Leistungsaufnahme:

0.12 W

Anschlussspannung:

230 V

Geeignet für elektronische Steuerung:

ja

Breite:

500 mm

Mit thermischem Überlastschutz:

ja

Jalousieventil:

ohne

Mit Rückschlagklappe:

nein

Elektrischer Anschluss:

Anschlussklemmen

Höhe:

500 mm

Farbe:

schwarz

Geeignet für Traforegelung:

ja

Geeignet für Frequenzregelung:

nein

Tiefe:

200 mm

Ventilatore elicoidale da parete con ventola “Sickle” equilibrata su due piani, di basso livello sonoro, protetti contro la corrosione mediante trattamento cataforesi e verniciatura poliestere. Motore a rotore esterno monofase a 6 poli.