S & P ITALIA SPA - SPI5750252800 HXBR/4-315-A - 5750252800

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Luftmenge unbelastet - 1949.59 m³/h
Bedienung - Stromnetz
Schutzart (IP) - IP44
Werkstoff des Gehäuses - Stahl
Zeitschaltuhr - ohne
Packung
1 ST
EAN
8413893138705
Artikelnummer
SPI5750252800
Herstellernummer
5750252800
Hersteller
SPI
Luftmenge unbelastet:
1949.59 m³/h
Bedienung:
Stromnetz
Schutzart (IP):
IP44
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Zeitschaltuhr:
ohne
Hygrostat:
ohne
Max. Lufttemperatur:
40 °C
Leistungsaufnahme:
0.11 W
Anschlussspannung:
230 V
Geeignet für elektronische Steuerung:
ja
Breite:
400 mm
Mit thermischem Überlastschutz:
ja
Jalousieventil:
ohne
Mit Rückschlagklappe:
nein
Elektrischer Anschluss:
Anschlussklemmen
Höhe:
400 mm
Farbe:
schwarz
Geeignet für Traforegelung:
ja
Geeignet für Frequenzregelung:
nein
Tiefe:
149 mm