Startseite

S & P ITALIA SPA - SPI5750253600 HXTR/4-250-A - 5750253600

KopierenKopieren
S & P ITALIA SPA - SPI5750253600 HXTR/4-250-A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Luftmenge unbelastet - 770.05 m³/h

  • Bedienung - Stromnetz

  • Schutzart (IP) - IP44

  • Werkstoff des Gehäuses - Stahl

  • Zeitschaltuhr - ohne

Packung

  • 1 ST

EAN

8413893138712

Artikelnummer

SPI5750253600

Herstellernummer

5750253600

Hersteller

SPI

Luftmenge unbelastet:

770.05 m³/h

Bedienung:

Stromnetz

Schutzart (IP):

IP44

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Zeitschaltuhr:

ohne

Hygrostat:

ohne

Max. Lufttemperatur:

60 °C

Leistungsaufnahme:

0.05 W

Anschlussspannung:

400 V

Geeignet für elektronische Steuerung:

ja

Breite:

315 mm

Mit thermischem Überlastschutz:

ja

Jalousieventil:

ohne

Mit Rückschlagklappe:

nein

Elektrischer Anschluss:

Anschlussklemmen

Höhe:

315 mm

Farbe:

schwarz

Geeignet für Traforegelung:

ja

Geeignet für Frequenzregelung:

nein

Tiefe:

126 mm

Ventilatore elicoidale da parete con ventola “Sickle” equilibrata su due piani, di basso livello sonoro, protetti contro la corrosione mediante trattamento cataforesi e verniciatura poliestere. Motore a rotore esterno trifase a 4 poli.