Startseite

SCAME PARRE SPA - SCA675.5054B CENTRAL.INC.C/P DOMINO 54M BI. - 675.5054B

KopierenKopieren
SCAME PARRE SPA - SCA675.5054B CENTRAL.INC.C/P DOMINO 54M BI.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Unterputz

  • Anzahl der Reihen - 3

  • Breite in Teilungseinheiten - 54

  • Art der Abdeckung - Tür

  • Ausführung Deckel - mit Ausschnitt

Packung

  • 1 ST

EAN

8001636077970

Artikelnummer

SCA675.5054B

Herstellernummer

675.5054B

Hersteller

SCA

Montageart:

Unterputz

Anzahl der Reihen:

3

Breite in Teilungseinheiten:

54

Art der Abdeckung:

Tür

Ausführung Deckel:

mit Ausschnitt

Transparenter Deckel/Tür:

ja

Mit Schloss:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

DIN-Schiene:

ja

Mit Montageplatte:

nein

Anbaumöglichkeit:

ja

Farbe:

weiß

Schutzart (IP):

IP40

Höhe:

570 mm

Breite:

434 mm

Tiefe:

95 mm

IP40 INCASSO 54 DIN 54+3 MOD. BIANCO