Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - MDTSR71M3LHG6Z6A001 SM AIRSET 24KV CM 20KV 16KA CDTS - SR71M3LHG6Z6A001

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - MDTSR71M3LHG6Z6A001 SM AIRSET 24KV CM 20KV 16KA CDTS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

2000005817717

Artikelnummer

MDTSR71M3LHG6Z6A001

Herstellernummer

SR71M3LHG6Z6A001

Hersteller

MDT

SM AirSeT Unità CM 24kV-16kA-50A_IAC A-FL 12.5kA 1s | Senza sensori wireless TH 110 | Senza presenza tensione | Comando manuale CDTS per sezionatore - a manovra dipendente | (5NA+2NC+1CO) | Blocco a chiave su Sez.terra (CH) | 3 TV f/m SEVTPEA1 Rapporto 20000V:r3 / 100:r3/ 100:3 V 5VA cl 0.5 - 30VA cl 0,5-3P | Resistenza antiferrorisonanza cablata | 3 fusibili di protezione primari TV tipo FUSARC-CF Vn =24 KV In=6,3A | Cella bassa tensione da 375 x 450mm comprensiva di resistenza anticondensa 50W-220V-50Hz regolata da termostato e protetta da interruttore