SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSL80766 MC CENTR.PAR.IP40 BIANCO SP 6M - SL80766

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Aufputz
Anzahl der Reihen - 1
Anzahl der Öffnungen für Steckdosen - 0
Breite in Teilungseinheiten - 6
Art der Abdeckung - Deckel
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
8 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3295150807662
Artikelnummer
SNRSL80766
Herstellernummer
SL80766
Hersteller
SNR
Montageart:
Aufputz
Anzahl der Reihen:
1
Anzahl der Öffnungen für Steckdosen:
0
Breite in Teilungseinheiten:
6
Art der Abdeckung:
Deckel
Ausführung Deckel:
mit Ausschnitt
Art der Tür:
sonstige
Transparenter Deckel/Tür:
nein
Signaldurchlassende Tür:
nein
Mit Schloss:
nein
Art der Schließung:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Einbautiefe:
0 mm
Innentiefe:
68 mm
Erdungsklemmenblock:
nein
Mit N-Trennschlitten:
nein
Neutralleiterklemmenblock:
nein
DIN-Schiene:
ja
Mit Montageplatte:
nein
Anbaumöglichkeit:
nein
Plombierbar:
nein
Farbe:
weiß
EMV-Ausführung:
nein
RAL-Nummer:
9003
Schutzart (IP):
IP40
Höhe:
170 mm
Breite:
148 mm
Tiefe:
86 mm
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie