Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSL80770 MC CENTR.PAR.IP40 BIANCO SP24M - SL80770

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Aufputz

  • Anzahl der Reihen - 2

  • Anzahl der Öffnungen für Steckdosen - 0

  • Breite in Teilungseinheiten - 12

  • Art der Abdeckung - Deckel

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

19 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3295150807709

Artikelnummer

SNRSL80770

Herstellernummer

SL80770

Hersteller

SNR

Montageart:

Aufputz

Anzahl der Reihen:

2

Anzahl der Öffnungen für Steckdosen:

0

Breite in Teilungseinheiten:

12

Art der Abdeckung:

Deckel

Ausführung Deckel:

mit Ausschnitt

Art der Tür:

sonstige

Transparenter Deckel/Tür:

nein

Signaldurchlassende Tür:

nein

Mit Schloss:

nein

Art der Schließung:

sonstige

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Innentiefe:

82 mm

Erdungsklemmenblock:

nein

Mit N-Trennschlitten:

nein

Neutralleiterklemmenblock:

nein

DIN-Schiene:

ja

Mit Montageplatte:

nein

Anbaumöglichkeit:

nein

Plombierbar:

nein

Farbe:

weiß

EMV-Ausführung:

nein

RAL-Nummer:

9003

Schutzart (IP):

IP40

Höhe:

325 mm

Breite:

256 mm

Tiefe:

100 mm

Centralini da parete IP40 per apparecchi modulari. CEI 23-48, CEI 23-49. Centralini senza porta bianco RAL 9003. Dimensioni: 325 x 256 x 100 mm. Potenza dissipabile : 32 W. Moduli da 18 mm: 24 (2x12).

SCHNEIDER ELECTRIC

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie