SCHNEIDER ELECTRIC - SNR03213 PIASTRA FRONTALE MODULARE 3M L250

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 300 mm
Höhe - 150 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite - 400 mm
Werkstoff - Stahl
Geeignet für Gehäusebauhöhe - 0 mm
Packung
1 ST
Produktserien
Terziario Industriale
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3303430032137
Artikelnummer
SNR03213
Herstellernummer
03213
Hersteller
SNR
Breite:
300 mm
Höhe:
150 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
400 mm
Werkstoff:
Stahl
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
0 mm
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
3
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Prisma, Sistemi G e P, Piastra frontale modulare, 3moduli, L = 250mm. gamma: Prisma - compatibilità gamma: Prisma G, Prisma P - tipo di prodotto o componente: piastra frontale - categoria accessori: accessorio per l'installazione - tipo di piastra frontale: modulare, tranciata - dispositivo installato: Acti 9 : fisso apparecchio modulare <= 40 A, Multi 9 : fisso apparecchio modulare <= 40 A, TeSys : fisso GV2L, TeSys : fisso GV2LE, TeSys : fisso GV2ME, TeSys : fisso GV2P, TeSys : fisso GV2RTn, TeSys : fisso GV3 - descrizione poli: 3x 3P : guida modulare supporto : GV3, 4x 3P : guida modulare supporto : GV2L, 4x 3P : guida modulare supporto : GV2LE, 4x 3P : guida modulare supporto : GV2ME, 4x 3P : guida modulare supporto : GV2P, 4x 3P : guida modulare supporto : GV2RTn. Benefici: Prisma G contribuisce alla sicurezza delle persone e alla elevata affidabilità e continuità di servizio dell'impianto elettrico. Tutti i componenti (interruttori, sistemi sbarre, ripartitori, connessioni prefabbricate, etc.) sonodimensionate e coordinate per il funzionamento congiunto. Prisma G permette la costruzione di quadri elettrici efficienti, sicuri e semplici per soddisfare le vostre esigenze. L'affiancamento di più involucri è semplice grazie alle cassette di estensione. Prisma G può essere aggiornato facilmente in qualsiasi momento mantenendo le performance originali, grazie al suo design prefabbricato e modulare.... Applicazioni: Scuole Piccoli negozi Alberghi Piccole aziende Uffici Laboratori Assistenza sanitaria (Ospedali e cliniche) Supermercati.. Benefici: Prisma P permette la costruzione di quadri elettrici efficienti, sicuri e semplici per soddisfare le vostre esigenze. Prisma P contribuisce alla sicurezza delle persone e alla elevata affidabilità e continuità di servizio dell'impianto elettrico. Tutti le configurazioni di quadri maggiormente richieste sono state testate e certificate secondo la norma CEI EN 61439-1&2.... Applicazioni: Data e Telecom (data centers, server rooms, soluzioni network) Retail (centripolifunzionali, catene di negozi e supermercati) Hotel Edifici industriali (industria di processo non-critica, logistica, agroalimentare) Assistenza sanitaria (ospedali, cliniche) Scuole Palazzetti dello sport.. Benefici: .. Applicazioni: Il sistema funzionale Prisma consente di realizzare qualsiasi tipo di quadro di distribuzione in bassa tensione fino a 4000A, per applicazioni nel terziario e nell'industria....