SCHNEIDER ELECTRIC - SNR03239 PIASTRA FRONTALE INS250 H 36 MOD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 750 mm
Höhe - 200 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite - 850 mm
Werkstoff - Stahl
Anzahl der Höheneinheiten (HE) - 4
Packung
1 ST
Produktserien
Prisma Plus Sistema G
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3303430032397
Artikelnummer
SNR03239
Herstellernummer
03239
Hersteller
SNR
Breite:
750 mm
Höhe:
200 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
850 mm
Werkstoff:
Stahl
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
4
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Piastra frontale.Per armadio L800 (+72 passi) N° di moduli (1M=50 mm) 5. . Tipo di componente o prodotto: Piastra frontale. Applicazione spec. prodotto: Per coprire un sezionatore interruttore Interpact INS orizzontale