SCHNEIDER ELECTRIC - SNR08179 CANALINA L300 PRISMA G. 27M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
EAN
3303430081791
Artikelnummer
SNR08179
Herstellernummer
08179
Hersteller
SNR
Canalina L300 Prisma G 27M IP30. gamma: Prisma - nome del prodotto: Prisma G - grado di protezione IP: IP41 con porta e copertura, IP43 con porta, copertura e guarnizione IP43, IP30 senza porta, IP40 con porta - tipo di prodotto o componente: condotto - applicazione: distribuzione elettrica in bassa tensione. Benefici: .. Applicazioni: .. Benefici: .. Applicazioni: Il sistema funzionale Prisma consente di realizzare qualsiasi tipo di quadro di distribuzione in bassa tensione fino a 4000A, per applicazioni nel terziario e nell\'industria....