SCHNEIDER ELECTRIC - SNR08683 PPC PIENA IP55 L300 P600 PRISMA P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - blind
Typ - sonstige
Breite - 300 mm
Höhe - 0 mm
Werkstoff - Stahl
Packung
1 ST
Produktserien
Terziario Industriale
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3303430086833
Artikelnummer
SNR08683
Herstellernummer
08683
Hersteller
SNR
Ausführung:
blind
Typ:
sonstige
Breite:
300 mm
Höhe:
0 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet
Schutzart (NEMA):
3
Vorprägungen:
nein
Gewindeart:
metrisch
Stärke:
600 mm
Piastra passacavi piena IP55 L300 P600mm. gamma: Prisma - nome del prodotto: Prisma P - grado di protezione IP: IP55 - tipo di prodotto o componente: piastra passacavo - tipo di pannello frontale: piana. Benefici: Prisma P permette la costruzione di quadri elettrici efficienti, sicuri e semplici per soddisfare le vostre esigenze. Prisma P contribuisce alla sicurezza delle persone e alla elevata affidabilità e continuità di servizio dell'impianto elettrico. Tutti le configurazioni di quadri maggiormente richieste sono state testate e certificate secondo la norma CEI EN 61439-1&2.... Applicazioni: Data e Telecom (data centers, server rooms, soluzioni network) Retail (centri polifunzionali, catene di negozi e supermercati) Hotel Edifici industriali (industria di processo non-critica, logistica, agroalimentare) Assistenza sanitaria (ospedali, cliniche) Scuole Palazzetti dello sport.. Benefici: .. Applicazioni: Il sistema funzionale Prisma consente di realizzare qualsiasi tipo di quadro di distribuzione in bassa tensione fino a 4000A, per applicazioni nel terziario e nell'industria....