SCHNEIDER ELECTRIC - SNR08721 2 CHIUSURE LATER. ZOCCOLO P600 PRISMA P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Sockel Seitenset
Werkstoff - Stahl
Breite - 25 mm
Höhe - 100 mm
Tiefe - 435 mm
Packung
1 ST
Produktserien
Prisma Plus Sistema P
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3303430087212
Artikelnummer
SNR08721
Herstellernummer
08721
Hersteller
SNR
Ausführung:
Sockel Seitenset
Werkstoff:
Stahl
Breite:
25 mm
Höhe:
100 mm
Tiefe:
435 mm
Farbe:
weiß
Geeignet für Außenaufstellung:
nein
Geeignet für Gehäusebautiefe:
600 mm
Geeignet für Kabelrangierung:
ja
Geeignet für Be-/Entlüftung:
nein
kit 2 piastre laterali (1 per ogni quadro.Un zoccolo è composto da 2 codici: un codice comprendente 4 angolari + 2 pannelli (anteriore e posteriore), associabile lateralmente e sovrapponibile per ottenere uno zoccolo H = 200 mm (max). Ogni prodotto è fornito con la viteria corrispondante.