SCHNEIDER ELECTRIC - SNR08733 PANNELLO FONDO IP30 L300 PRISMA P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet als Seitenwand - nein
Geeignet als Rückwand - ja
Geeignet für Gehäusebaubreite - 300 mm
Werkstoff - Stahl
Geeignet für Gehäusebautiefe - 600 mm
Packung
1 ST
Produktserien
Prisma Plus Sistema P
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3303430087335
Artikelnummer
SNR08733
Herstellernummer
08733
Hersteller
SNR
Geeignet als Seitenwand:
nein
Geeignet als Rückwand:
ja
Geeignet für Gehäusebaubreite:
300 mm
Werkstoff:
Stahl
Geeignet für Gehäusebautiefe:
600 mm
Breite:
300 mm
Höhe:
2000 mm
Rastermaß:
50 mm
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
weiß
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
40
RAL-Nummer:
9001
Mit Kabeleinführung:
nein
Mit Schloss:
nein