SCHNEIDER ELECTRIC - SNR10313 MUREVA ENCLOSURES CENTRALINO IP65 1X6 - 10313

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Aufputz
Anzahl der Reihen - 1
Breite in Teilungseinheiten - 6
Art der Abdeckung - Tür
Ausführung Deckel - geschlossen
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3303430103134
Artikelnummer
SNR10313
Herstellernummer
10313
Hersteller
SNR
Montageart:
Aufputz
Anzahl der Reihen:
1
Breite in Teilungseinheiten:
6
Art der Abdeckung:
Tür
Ausführung Deckel:
geschlossen
Transparenter Deckel/Tür:
ja
Mit Schloss:
nein
Art der Schließung:
Zylinder
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Einbautiefe:
0 mm
Innentiefe:
56 mm
DIN-Schiene:
ja
Mit Montageplatte:
nein
Anbaumöglichkeit:
nein
Farbe:
grau
EMV-Ausführung:
nein
RAL-Nummer:
7035
Schutzart (IP):
IP65
Höhe:
200 mm
Breite:
159 mm
Tiefe:
112 mm