SCHNEIDER ELECTRIC - SNR10342 Quadro parete Mureva Enclosures IP65 2 file 24 moduli

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Reihen - 2
Breite in Teilungseinheiten - 12
Montageart - Aufputz
Farbe - grau
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3303430103424
Artikelnummer
SNR10342
Herstellernummer
10342
Hersteller
SNR
Anzahl der Reihen:
2
Breite in Teilungseinheiten:
12
Montageart:
Aufputz
Farbe:
grau
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Breite:
340 mm
Schutzart (IP):
IP65
Höhe:
460 mm
Transparenter Deckel/Tür:
ja
Ausführung Deckel:
geschlossen
Art der Abdeckung:
Tür
Tiefe:
160 mm
Mit Schloss:
nein
Anbaumöglichkeit:
ja
Einbautiefe:
0 mm
Mit Montageplatte:
nein
Art der Schließung:
Zylinder
Innentiefe:
88 mm
DIN-Schiene:
ja
RAL-Nummer:
7035
EMV-Ausführung:
nein