Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR10350 MUREVA ENCLOSURES INTERFACCIA IP65 1X12 - 10350

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNR10350 MUREVA ENCLOSURES INTERFACCIA IP65 1X12

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Aufputz

  • Anzahl der Reihen - 1

  • Breite in Teilungseinheiten - 18

  • Art der Abdeckung - Tür

  • Ausführung Deckel - geschlossen

Packung

  • 1 ST

Produktserien

Sistemi di Installazione

Alle Produkte dieser Serie ansehen

EAN

3303430103509

Artikelnummer

SNR10350

Herstellernummer

10350

Hersteller

SNR

Montageart:

Aufputz

Anzahl der Reihen:

1

Breite in Teilungseinheiten:

18

Art der Abdeckung:

Tür

Ausführung Deckel:

geschlossen

Transparenter Deckel/Tür:

ja

Mit Schloss:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Einbautiefe:

0 mm

Innentiefe:

0 mm

DIN-Schiene:

ja

Mit Montageplatte:

nein

Anbaumöglichkeit:

ja

Farbe:

grau

EMV-Ausführung:

nein

RAL-Nummer:

7035

Schutzart (IP):

IP65

Höhe:

280 mm

Breite:

448 mm

Tiefe:

160 mm

Quadro parete Kaedra IP65+interfaccia 1 fila 12moduli 1 apertura. tipo di prodotto o componente: contenitore a tenuta stagna - tipo di cassetta: contenitore per apparecchiature modulari con interfaccia - accessori forniti con la cassetta: 1 collare di cablaggio, 1 kit marcatura, 1 piastra per comandi pulsante. Benefici: .. Applicazioni: ..