SCHNEIDER ELECTRIC - SNR10513 QUADRO ACS MOB IP65 4 PRESE INC - 10513

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - mobiler Endverteiler
Bemessungsspannung - 230 V
Bemessungsstrom - 16 A
Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309) 16 A / 400 V / 5-polig (1, 2, 3, N, PE) - 4
Hauptschalter-Bemessungsstrom - 16 A
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3303430105138
Artikelnummer
SNR10513
Herstellernummer
10513
Hersteller
SNR
Ausführung:
mobiler Endverteiler
Bemessungsspannung:
230 V
Bemessungsstrom:
16 A
Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309) 16 A / 400 V / 5-polig (1, 2, 3, N, PE):
4
Hauptschalter-Bemessungsstrom:
16 A
Schutzart (IP):
IP65