SCHNEIDER ELECTRIC - SNR10513 Quadro mobile ASC IP65 - 8 moduli - 4 prese da incasso

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - mobiler Endverteiler
Bemessungsstrom - 16 A
Schutzart (IP) - IP65
Anzahl der CEE-Steckdosen 16 A / 400 V / 5-polig - 4
Bemessungsspannung - 230 V
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3303430105138
Artikelnummer
SNR10513
Herstellernummer
10513
Hersteller
SNR
Ausführung:
mobiler Endverteiler
Bemessungsstrom:
16 A
Schutzart (IP):
IP65
Anzahl der CEE-Steckdosen 16 A / 400 V / 5-polig:
4
Bemessungsspannung:
230 V
Hauptschalter-Bemessungsstrom:
16 A
L'involucro Kaedra in versione mobile MC resistente alle intemperie per spina e presa è dedicato al progetto in loco ed è dotato di un cavo H07RN-F di lunghezza 5 m. Consente il montaggio di quattro prese di alimentazione 2P+E 16A e di una spina 2P+E 16A. Consente il montaggio di un interruttore di circuito miniaturizzato a curva C 2P 16A con capacità di interruzione di 6 kA, un dispositivo di corrente residua (RCD) di classe AC 2P 25A con sensibilità di dispersione a terra di 30 mA. La tensione nominaleè 230 V AC. Il grado di protezione agli urti meccanici è IP65 e IK09. La resistenza al fuoco è 650°C. Il colore dell'involucro è grigio chiaro (RAL 7035). Questo involucro è conforme alla norma IEC/EN 60695-2-11.