SCHNEIDER ELECTRIC - SNR13047 Flangia 103 x 225 per prese 65 x 85 e 90 x 100 per Mureva Enclosures

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
EAN
3303430130475
Artikelnummer
SNR13047
Herstellernummer
13047
Hersteller
SNR
Questa piastra di montaggio Mureva ha due aperture. L'apertura da 65 mm x 85 mm consente di installare direttamente una presa domestica da 50 mm x 50 mm o prese PratiKa inclinate incassate (16A 2P+E, 16A 3P+E). L'apertura da 90 mm x 100 mm consente primadi installare direttamente una presa incassata da 16A (3P+N+T) o a bassa tensione PratiKa da 32A. L'apertura da 90 mm x 100 mm consente anche di installare pulsanti o indicatori luminosi (diametro 22 mm) aggiungendo una piastra aggiuntiva. Può essere montata sui centralini Mureva con aperture da 103 mm x 225 mm. È fissata con viti.