Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR15125 COM. CMV 10A 7 POSIZ. COM. VOLT. - 15125

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNR15125 COM. CMV 10A 7 POSIZ. COM. VOLT.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Messung zwischen den Phasen möglich - ja

  • Messung zwischen Phase und Nullleiter möglich - ja

  • Mit Nullstellung - ja

  • Gerätebauart - Verteilereinbau

  • Geeignet für Reiheneinbau - ja

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

3303430151258

Artikelnummer

SNR15125

Herstellernummer

15125

Hersteller

SNR

Messung zwischen den Phasen möglich:

ja

Messung zwischen Phase und Nullleiter möglich:

ja

Mit Nullstellung:

ja

Gerätebauart:

Verteilereinbau

Geeignet für Reiheneinbau:

ja

Mit Bedienelement:

ja

Schutzart (IP):

IP20

I 4 interruttori di selezione dei moduli sono progettati per installazione su guida DIN in cassette o armadi. Il commutatore voltmetrico utilizza un singolo voltmetro per la misurazione successiva delle tensioni (da fase a fase e da fase a neutro) di un circuito trifase. Durabilità elettrica di 1.000.000 di operazioni e durata meccanica di 2.000.000 di operazioni per una categoria di utilizzo di tipo AC21A-3. Il prodotto è calibrato per la rete a 440V AC. 7 contatti per 1 fase, 2 fasi, 3 fasi, da 1 fase a neutro, da 2 fasi a neutro, da 3 fasi a neutro o nessuna. Conforme alle norme IEC/EN 60947-3. Grado di protezione in ingresso IP66 sul lato anteriore e IP20 sul lato posteriore a livello del terminale. Dimensioni del prodotto: altezza 60 mm, larghezza 36 mm e profondità 75 mm.