Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR15335 INT. OR. IH 24H 1C NO RISE. 18MM - 15335

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNR15335 INT. OR. IH 24H 1C NO RISE. 18MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - DIN-Schiene

  • Anzahl der Kanäle - 1

  • Versorgungsspannung - 230...230 V

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - AC

  • Frequenz der Versorgungsspannung - 50...60 Hz

Packung

  • 1 ST

Produktserien

Residenziale Piccolo Terziario

Alle Produkte dieser Serie ansehen

EAN

3303430153351

Artikelnummer

SNR15335

Herstellernummer

15335

Hersteller

SNR

Montageart:

DIN-Schiene

Anzahl der Kanäle:

1

Versorgungsspannung:

230...230 V

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

Frequenz der Versorgungsspannung:

50...60 Hz

Gangreserve in Jahren:

0

Ganggenauigkeit pro Tag:

1 s

60 min Programm:

nein

24 h Programm:

ja

Wochenprogramm:

nein

Jahresprogramm:

nein

Netzsynchron:

nein

Quarzgesteuert:

ja

Kontaktausführung:

Schließer (NO)

Programmscheibenteilung 1:

15 min

Automatische Sommer-/Winterzeitumstellung:

nein

Geeignet für Handbedienung:

nein

Schaltungsvorwahl:

nein

Nennschaltstrom bei 250 V AC:

16 A

Potentialfreier Schaltkontakt:

ja

Schutzart (IP):

IP20

Breite in Teilungseinheiten:

1

Breite:

18 mm

Höhe:

90 mm

Interruttore orario meccanico IH Larghezza di 18 mm (2 moduli di 9 mm). Commuta automaticamente i carichi On e Off in base al programma immesso dall'utente a livello giornaliero. Ciclo di commutazione di 24 ore (giornaliero). Il tempo minimo tra 2 operazioni di commutazione è 15 minuti con 48 On e 48 Off. L'esclusione manuale è possibile con 1 uscita canale.