Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR18892 INT. AUT. NG125NA 3P 125A - 18892

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNR18892 INT. AUT. NG125NA 3P 125A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung als Hauptschalter - nein

  • Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter - nein

  • Ausführung als Sicherheitsschalter - nein

  • Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung - nein

  • Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC - 500 V

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

165 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3303430188926

Artikelnummer

SNR18892

Herstellernummer

18892

Hersteller

SNR

Ausführung als Hauptschalter:

nein

Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:

nein

Ausführung als Sicherheitsschalter:

nein

Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:

nein

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:

500 V

Bemessungsdauerstrom Iu:

125 A

Polzahl:

3

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Motorantrieb optional:

ja

Motorantrieb integriert:

nein

Spannungsauslöser optional:

ja

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Geeignet für Bodenmontage:

nein

Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:

nein

Geeignet für Frontbefestigung Zentral:

nein

Geeignet für Verteilereinbau:

ja

Geeignet für Zwischenbau:

nein

Ausführung des Betätigungselements:

Kipphebel

Verriegelbar:

nein

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Schutzart (IP), frontseitig:

IP20

Acti9 NG125 è un sezionatore. È un sezionatore 3P con corrente nominale di 125A a 500 V AC. Questo interruttore di manovra-sezionatore è utilizzato per il controllo (apertura e chiusura dei circuiti sotto carico). Questo prodotto viene utilizzato anche per la disconnessione di circuiti elettrici in carico già protetti da sovraccarichi e cortocircuiti. Dispone di un'indicazione di contatto di posizione adatta per l'isolamento industriale secondo la norma IEC 60947-3. La resistenza elettrica arriva fino a 1000 cicli. La resistenza meccanica arriva fino a 20000 cicli. La tensione nominale di isolamento Ui è 690 V AC. Ha una tensione nominale di tenuta a impulso Uimp di 8kV. La frequenza di impiego è di 50 Hz o 60 Hz. Può essere montato su una guida DIN simmetrica da 35 mm per l'installazione modulare. La sua larghezza è di 9 passi da 9 mm. Le dimensioni totali sono (H) 81 mm x (L) 103 mm x (P) 81 mm. Il peso è 0,72 kg. Il colore è nero (RAL 9005). Secondo la norma IEC 60529, il grado di protezione è IP20 o IP40 in un armadio modulare. La temperatura di funzionamento è compresa tra -10°C e 60°C. La temperatura di stoccaggio è compresa tra -40°C e 70°C. Questo prodotto è conforme alla norma IEC 60947-3.